Apple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電

Apple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 - VodaviewApple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 - VodaviewApple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 - VodaviewApple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 - VodaviewApple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 - VodaviewApple マルチチャージャー Type Z8 iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電 - Vodaview

Apple マルチチャージャー iPhone・Apple Watch・AirPods 同時充電可能

出力(W)iPhone:15/10/7.5/5、AppleWatch:5、AirPods:3対応機種iPhone・Apple Watch・AirPods入力9V2A~コネクタ【充電】USB-CRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ充電器内容量1箱
注意
※【Magsafe対応】マグネット ワイヤレス充電 iPhone12以降対応。保護ケースご使用の場合はmagnet対応ケースをご利用ください。
※iPhone 8~11シリーズはMagsafe(マグネット充電)非対応ですが、ワイヤレス充電には対応しています。マグネットで固定はできませんがワイヤレスで充電は可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493557VV-Z8-VV
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする