Vodaview
コンパクトサイズモバイルバッテリー Type P6 USB-C・Lightning ダブルコネクタ対応 5000mAh
コンパクトサイズモバイルバッテリー Lightning・USB-C ダブルコネクタ対応
色
白
出力(W)
〔Lightning・USB-C:12〕〔atch:3〕
対応機種
iPhone・Apple Watch・AirPods・USB-C対応スマートフォン
定格容量
定格容量:2900mAh
入力
5V2A以上
コネクタ
【充電】入力:USB-C、出力:USB-C・Lightning
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
モバイルバッテリー
給電端子
USB-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493566
VV-P6-VV
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください