曜日別特売

折りたたみ傘 Unis Solid

折りたたみ傘 Unis Solid - ANATOLE PARIS(アナトール)

お気に入りのカラーを見つける楽しみが増える折りたたみ傘
使っていて楽しくなるようなパリらしさを感じるデザイン
各リブに強度と軽量化を高める部品を使用
エレガントさとカジュアルさを表現した天然木の持ち手
閉じたときの長方形のデザインはポケットや小さなハンドバッグに収まるサイズ感
環境に配慮したrPET生地を使用
男女問わず使いやすいデザイン
晴雨兼用仕様

用途旅行や出張、置き傘などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 雨具 アンブレラ 軽量 コンパクト レディース メンズ おしゃれ 晴雨兼用 男女兼用仕様手動材質生地:ポリエステル、骨組み:グラスファイバー/カーボン、中棒:アルミニウム、持ち手:天然木質量(g)約230タイプ折りたたみ傘直径(Φcm)約85~88全長(cm)使用時:約54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約7.5×4.5×17.5親骨長さ(cm)約50内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495228AN-SO01グリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495237AN-SO14セージ
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495246AN-SO11ストーンブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495255AN-SO03ネイビー
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495271AN-SO12ライラック
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495280AN-SO17ラスト
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495289AN-SO16ソルベ
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495298AN-SO05コーラルピンク
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495307AN-SO08キャラメル
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495316AN-SO06ブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495325AN-SO13ダークチョコレート
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495341AN-SO09カーキ
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495350AN-SO15シャルトリューズ
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495359AN-SO02イエロー
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495368AN-SO10ベージュ
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495377AN-SO04バーガンディ
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
11495386AN-SO07ロイヤルブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする