曜日別特売

ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き

ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック 耳伸び カゴ付き キャスター付き - YAMAZEN(山善)

シンプルなハンガーラック
ハンガーバーの下にカゴが付いて、鞄や小物をひとまとめに収納可能
カゴの高さは自由に設定可能
支柱の中段パイプを抜くと、高さ112.5cmと低めにも変身
伸縮するサイドバーはチョイ掛けに便利
設置サイズは約60×40cmでコンパクト
掃除や模様替えのときも移動がラクなキャスター付き(ストッパーなし)

用途衣類やバッグの収納に。ハンガー ラック 洋服 マフラー 帽子 ベルト コート ラック クローゼット 玄関 寝室 リビング 子ども部屋材質本体:スチール(粉体塗装)、カゴ・土台・キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5耐荷重(kg)(ハンガーバー)10、(伸縮サイドバー)2×2か所、(カゴ)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5-85.5×38.5×150/112.5組立時間約20-30分内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(カゴ)38.5×30×5.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495596CTH-1B(AWH)ホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495605CTH-1B(ABK)ブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする