曜日別特売

ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】

ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)

ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し
本体幅85.5cm、65cm用
レール式でスムーズな開閉
奥のものまで見やすいフルオープン式
木の質感があってお手入れもかんたん
カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ
リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える

用途ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5高さ(cm)40.5組立時間約40-60分スライド幅(mm)310(取っ手含む330)奥行き(cm)37.5内容量1個
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※重い商品ですので、必ず2人以上で設置してください。
※本体フレームの桟、下から4段目までの間にフックを引っかけてください。
※クロスバーと重なる位置には取り付け付けづらい場合があります。
※キャスターと併用はできません。
※引き出しを2段同時に引き出さないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
適合ラック幅(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495779MWSDR-8037(AWH/MWH)22.5Aホワイト(木目)80本体幅85570.5×28×11
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495788MWSDR-8037(AIV/SWH)22.5Aアイボリー(木目)80本体幅85570.5×28×11
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495797MWSDR-8037(OAK/SBK)22.5オーク(木目)80本体幅85570.5×28×11
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495806MWSDR-8037(ABR/SBK)22.5Aブラウン(木目)80本体幅85570.5×28×11
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495815MWSDR-5937(AWH/MWH)18.5Aホワイト(木目)59.5本体幅65050×28×11
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495831MWSDR-5937(AIV/SWH)18.5Aアイボリー(木目)59.5本体幅65050×28×11
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495840MWSDR-5937(OAK/SBK)18.5オーク(木目)59.5本体幅65050×28×11
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495849MWSDR-5937(ABR/SBK)18.5Aブラウン(木目)59.5本体幅65050×28×11
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする