曜日別特売

ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】

ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】 - YAMAZEN(山善)

ウッドシェルフ専用の後付けできるキャスター付きワゴン
本体幅85.5/65cm用
耐荷重30kgのしっかり設計
2Lのペットボトルが最大15本収納可能
カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート
小分けの収納ケースも入りやすい奥行き
正面から目立ちにくい隠しキャスター
リビングや寝室で衣類、小物収納としても活躍

用途ウッドシェルフ専用ワゴン+コの字バーセット。ワゴン 隠す収納 ストック収納 ペットボトル ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)30高さ(cm)31.5組立時間約40-60分奥行き(cm)37内容量1個
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※2人以上ですと作業がしやすいです。
※横揺れ軽減のため、付属のコの字バーを取り付けてください。
※キャスターは一方向仕様です。
※プラス、マイナスドライバーをご用意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
適合ラック幅(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495937MWSDR-80CB(AWH/MWH)12.5Aホワイト(木目)77本体幅85570.5×32.5×22.5
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495946MWSDR-80CB(AIV/SWH)12.5Aアイボリー(木目)77本体幅85570.5×32.5×22.5
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495955MWSDR-80CB(OAK/SBK)12.5オーク(木目)77本体幅85570.5×32.5×22.5
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495971MWSDR-80CB(ABR/SBK)12.5Aブラウン(木目)77本体幅85570.5×32.5×22.5
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495980MWSDR-59CB(AWH/MWH)9.5Aホワイト(木目)57本体幅65050.5×32.5×22.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495989MWSDR-59CB(AIV/SWH)9.5Aアイボリー(木目)57本体幅65050.5×32.5×22.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495998MWSDR-59CB(OAK/SBK)9.5オーク(木目)57本体幅65050.5×32.5×22.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496007MWSDR-59CB(ABR/SBK)9.5Aブラウン(木目)57本体幅65050.5×32.5×22.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする