YAMAZEN(山善)
ウッドシェルフ用 スライド棚【パーツのみ】
ウッドシェルフ専用の後付けできるスライド棚
本体幅85.5/65cm用
レール式でスムーズな開閉
棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに
木の質感があってお手入れもかんたん
用途
ウッドシェルフ専用スライド棚。家電下 スライドトレー レンジ台 レンジボード キッチンラック レンジ 炊飯器 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質
スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)
14
高さ(cm)
2
組立時間
約30-40分
スライド幅(mm)
220
奥行き(cm)
38.5
内容量
1個
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
※【取り付け時の注意事項】
※棚板の下でトレーとして使う場合は、2人以上ですと設置しやすいです。
※本体フレームの桟、下から10段目までの間に取り付けてください。
※本体5段で使う場合、フレームの連結部分には取り付けできません。
※キャスターと併用はできません。
※連結時、コの字バーと並列はできません。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
4
5
色
Aアイボリー(木目)
Aブラウン(木目)
Aホワイト(木目)
オーク(木目)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
内寸(cm)
適合ラック幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11495858
MWSS-8040(AWH/MWH)
5
Aホワイト(木目)
83.5
幅76.5×奥行33.5
本体幅855
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495867
MWSS-8040(AIV/SWH)
5
Aアイボリー(木目)
83.5
幅76.5×奥行33.5
本体幅855
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495876
MWSS-8040(OAK/SBK)
5
オーク(木目)
83.5
幅76.5×奥行33.5
本体幅855
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495885
MWSS-8040(ABR/SBK)
5
Aブラウン(木目)
83.5
幅76.5×奥行33.5
本体幅855
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495901
MWSS-5940(AWH/MWH)
4
Aホワイト(木目)
65
幅56×奥行33.5
本体幅650
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495910
MWSS-5940(AIV/SWH)
4
Aアイボリー(木目)
65
幅56×奥行33.5
本体幅650
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495919
MWSS-5940(OAK/SBK)
4
オーク(木目)
65
幅56×奥行33.5
本体幅650
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495928
MWSS-5940(ABR/SBK)
4
Aブラウン(木目)
65
幅56×奥行33.5
本体幅650
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください