脚付きマットレス シングル

脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)脚付きマットレス シングル - YAMAZEN(山善)

移動や日々のお掃除を簡単にする、分割タイプの脚付きマットレス。より長くお使いいただけるよう、前後を入れ替えてローテーション可能。
マットレスはヘタリにくいコイルスプリング。スプリング数: 256個(線径:2.3cm)
脚部を取り付けるだけの簡単組立て式。脚部には傷防止フェルト付属。張地は高級感ある多針キルティング。

用途ボンネルコイル 脚付き マットレスベッド マットレス ベッド 脚付きベッド 脚付マット ベット材質フレーム:天然木、脚部:天然木質量(kg)24アイボリーサイズシングル規格スプリング数:256個(線径:2.3cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×39静止耐荷重(kg)200厚さ(cm)マット全体:約20内寸(cm)マット下:幅77×高さ19材質(中材)コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※開梱にはさみが必要です。
※大型品です。通常玄関先までのお届けとなり、屋内への移動や設置はお二人以上をおすすめいたいします。
※開梱時、内部フレームの天然木の臭いがこもっていることがございますが、換気に緩和されます。
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496016SAM2-97195B(IV)
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする