曜日別特売

木製天板付きチェスト キャスター付き

木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)木製天板付きチェスト キャスター付き - YAMAZEN(山善)

天板付きのファブリックチェスト
ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式
引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納
本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク
ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも強い木製タイプ
引出し(大)は面ファスナー式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止
引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート
六角レンチ付属

用途チェスト、タンス、収納ケースとして。収納ボックス 衣装ケース クローゼット 洗面所 リビング 子供部屋 天板付き ファブリック材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン幅(mm)580質量(kg)7.7高さ(mm)830奥行(mm)290段数3段耐荷重(kg)(天板)20、(引き出し大)5、(引き出し小)3寸法(cm)床下:11.5組立時間約40-60分キャスター数4個(うちストッパー付き2個)内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(引き出し大)53.5×27.5×17、(引き出し小)26.5×27.5×17内容量1台
取扱説明書:(0.9MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495569YZFC-6080(BR)ブラウン
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495578YZFC-6080(BR/BK)ブラウンミックス
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする