曜日別特売

ビニロンエプロン コシ

ビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHIビニロンエプロン コシ - FUNAHASHI

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
腰下エプロンです。

用途食品や水産加工、その他水作業に。厚さ(mm)本体0.4質量(g)540(Lサイズ)本数ひも:2耐熱温度(℃)130素材表:塩化ビニールコーティング 基布:ポリエステル 裏:塩化ビニールコーティングひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11494851AF-810ホワイト/グリーンS90×90
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494860AF-810ホワイト/グリーンM90×95
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11494869AF-810ネイビー/レッドS90×90
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494878AF-810ネイビー/レッドM90×95
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする