曜日別特売

ウレタンシームレスエプロン 首掛け

ウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHIウレタンシームレスエプロン 首掛け - FUNAHASHI

食品衛生法適合素材を使用しています。
SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。
ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。
エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。
イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。
首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。
たすき掛けタイプ(AF-5300eT)もあります。

用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング厚さ(mm)本体0.2質量(g)220(Lサイズ)本数ひも:3耐熱温度(℃)130材質(ひも)パールテックスひも長(cm)100ひもタイプイトデナeハトメニッケル内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11494896AF-5300eKS80×100ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494905AF-5300eKM80×105ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
11494921AF-5300eKL80×110ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494930AF-5300eKLL80×115ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494939AF-5300eKS80×100ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494948AF-5300eKM80×105ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494957AF-5300eKL80×110ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494966AF-5300eKLL80×115ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494975AF-5300eKS80×100ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11494991AF-5300eKM80×105ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495000AF-5300eKL80×110ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495009AF-5300eKLL80×115ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
11495018AF-5300eKS80×100グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495027AF-5300eKM80×105グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495036AF-5300eKL80×110グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495045AF-5300eKLL80×115グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495061AF-5300eKS80×100イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495070AF-5300eKM80×105イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495079AF-5300eKL80×110イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
11495088AF-5300eKLL80×115イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする