Philips
純正補修用バルブ
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途
テール球、その他
色
クリア
定格電圧(V)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
消費電力(W)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11496208
12065CP
ガラス球:T20
21
W3×16d
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
11496217
12066CP
ガラス球:T20
21/5
W3×16d
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
11496260
12498CP
ガラス球:S25
21
BA15s
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
11496269
12499CP
ガラス球:S25
21/5
BAY15d
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください