Philips
純正補修用バルブ
フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途
ウィンカー球
色
アンバー
消費電力(W)
21
定格電圧(V)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11496235
12071CP
ガラス球:T20
W3×16d
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
11496251
12496CP
ガラス球:S25
BAU15s
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください