NEMICON(ネミコン)
NOC-Hシリーズ ロータリーエンコーダー
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
出力電圧(V)
出力形態
パルス数
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11494458
NOC-H1000-2MC-8-050-00E
8
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
1000P/R
DC4.5~13.2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494467
NOC-H1000-2MHC-8-050-00E
8
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
1000P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494476
NOC-H2048-2MD-10-050-00E
10
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
2048P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494485
NOC-H100-2MC-8-050-00E
8
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
100P/R
DC4.5~13.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494501
NOC-H100-2MHC-8-050-00E
8
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
100P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494510
NOC-H100-2MHCP-8-050-00E
8
H:電源電圧-1以上
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
100P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494519
NOC-H100-2MHT-8-050-00E
8
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
100P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494528
NOC-H100-2MD-8-050-00E
8
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
100P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494537
NOC-H5000-2MC-8-050-00E
8
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
5000P/R
DC4.5~13.2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494546
NOC-H5000-2MHC-8-050-00E
8
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
5000P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494555
NOC-H5000-2MHCP-8-050-00E
8
H:電源電圧-1以上
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
5000P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494571
NOC-H5000-2MHT-8-050-00E
8
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
5000P/R
DC10.8~26.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494580
NOC-H5000-2MD-8-050-00E
8
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
5000P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください