NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー

NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー - NEMICON(ネミコン)NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー - NEMICON(ネミコン)
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
出力電圧(V)
出力形態
パルス数
電源電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
出力電圧(V)
出力形態
パルス数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11494589NOC-HP200-2MHC-8-050-00E8L:0.5以下高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)200P/RDC10.8~26.4
オープン
34,980
38,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494598NOC-HP1000-2MD-8-050-00E8H:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバー出力1000P/RDC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
37,980
41,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494607NOC-HP2048-2MHT-8-050-00E8H:電源電圧-3以上、L:3以下高電源電圧コンプリメンタリ出力2048P/RDC10.8~26.4
オープン
38,980
42,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494616NOC-HP500-2MWT-10-050-00E10H:電源電圧-2.5以上、L:0.4以下広電源電圧コンプリメンタリ出力500P/RDC4.75~30
オープン
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494625NOC-HP2048-2MHT-10-050-00E10H:電源電圧-3以上、L:3以下高電源電圧コンプリメンタリ出力2048P/RDC10.8~26.4
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11494641NOC-HP100-2MC-8-050-00E8L:0.5以下オーブンコレクタ出力(NPN型)100P/RDC4.5~13.2
オープン
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494650NOC-HP100-2MHC-8-050-00E8L:0.5以下高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)100P/RDC10.8~26.4
オープン
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494659NOC-HP100-2MHCP-8-050-00E8H:電源電圧-1以上PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力100P/RDC10.8~26.4
オープン
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494668NOC-HP100-2MHT-8-050-00E8H:電源電圧-3以上、L:3以下高電源電圧コンプリメンタリ出力100P/RDC10.8~26.4
オープン
36,980
40,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494677NOC-HP100-2MD-8-050-00E8H:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバー出力100P/RDC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
37,980
41,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494686NOC-HP5000-2MC-8-050-00E8L:0.5以下オーブンコレクタ出力(NPN型)5000P/RDC4.5~13.2
オープン
45,980
50,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494695NOC-HP5000-2MHC-8-050-00E8L:0.5以下高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)5000P/RDC10.8~26.4
オープン
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494711NOC-HP5000-2MHCP-8-050-00E8H:電源電圧-1以上PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力5000P/RDC10.8~26.4
オープン
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494720NOC-HP5000-2MHT-8-050-00E8H:電源電圧-3以上、L:3以下高電源電圧コンプリメンタリ出力5000P/RDC10.8~26.4
オープン
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494729NOC-HP5000-2MD-8-050-00E8H:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバー出力5000P/RDC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494738NOC-HP10000-2MD-8-050-00E8H:2.5以上、L:0.5以下ラインドライバー出力10000P/RDC4.5~5.5(C-MOS)
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする