NEMICON(ネミコン)
NOC-Sシリーズ ロータリーエンコーダー
軸径(Φmm)
8
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力形態
パルス数
電源電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11494135
NOC-S20-2MHC-8-050-00E
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
20P/R
DC10.8~26.4
70以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494151
NOC-S1000-2M-8-050-00E
H:電源電圧-1以上、L:0.5以下
電圧出力(NPNトランジスタ型)
1000P/R
DC4.5~13.2
90以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494160
NOC-S2000-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
2000P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494169
NOC-S100-2MC-8-050-00E
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
100P/R
DC4.5~13.2
70以下
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494178
NOC-S100-2MHC-8-050-00E
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
100P/R
DC10.8~26.4
70以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494187
NOC-S100-2MHCP-8-050-00E
H:電源電圧-1以上
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
100P/R
DC10.8~26.4
100以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494196
NOC-S100-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
100P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494205
NOC-S100-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
100P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494221
NOC-S5000-2MC-8-050-00E
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
5000P/R
DC4.5~13.2
70以下
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494230
NOC-S5000-2MHC-8-050-00E
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
5000P/R
DC10.8~26.4
70以下
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494239
NOC-S5000-2MHCP-8-050-00E
H:電源電圧-1以上
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
5000P/R
DC10.8~26.4
100以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494248
NOC-S5000-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
5000P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494257
NOC-S5000-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
5000P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください