NEMICON(ネミコン)
NOC-SPシリーズ ロータリーエンコーダー
軸径(Φmm)
8
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
出力形態
選択してください
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
オーブンコレクタ出力(NPN型)
ラインドライバー出力
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
高電源電圧コンプリメンタリ出力
パルス数
選択してください
30P/R
50P/R
100P/R
200P/R
1000P/R
2048P/R
4096P/R
5000P/R
10000P/R
電源電圧(V)
DC4.5~5.5(C-MOS)
DC4.5~13.2
DC10.8~26.4
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力形態
パルス数
電源電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11494266
NOC-SP30-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
30P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494275
NOC-SP50-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
50P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494291
NOC-SP200-2MHC-8-050-00E
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
200P/R
DC10.8~26.4
70以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494300
NOC-SP200-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
200P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494309
NOC-SP1000-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
1000P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494318
NOC-SP2048-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
2048P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494327
NOC-SP2048-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
2048P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494336
NOC-SP4096-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
4096P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494345
NOC-SP100-2MC-8-050-00E
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
100P/R
DC4.5~13.2
70以下
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494361
NOC-SP100-2MHC-8-050-00E
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
100P/R
DC10.8~26.4
70以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494370
NOC-SP100-2MHCP-8-050-00E
H:電源電圧-1以上
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
100P/R
DC10.8~26.4
100以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494379
NOC-SP100-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
100P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494388
NOC-SP100-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
100P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494397
NOC-SP5000-2MC-8-050-00E
L:0.5以下
オーブンコレクタ出力(NPN型)
5000P/R
DC4.5~13.2
70以下
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494406
NOC-SP5000-2MHC-8-050-00E
L:0.5以下
高電源電圧オーブンコレクタ出力(NPN型)
5000P/R
DC10.8~26.4
70以下
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494415
NOC-SP5000-2MHCP-8-050-00E
H:電源電圧-1以上
PNP型高電源電圧オーブンコレクタ出力
5000P/R
DC10.8~26.4
100以下
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494431
NOC-SP5000-2MHT-8-050-00E
H:電源電圧-3以上、L:3以下
高電源電圧コンプリメンタリ出力
5000P/R
DC10.8~26.4
90以下
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494440
NOC-SP5000-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
5000P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
11494449
NOC-SP10000-2MD-8-050-00E
H:2.5以上、L:0.5以下
ラインドライバー出力
10000P/R
DC4.5~5.5(C-MOS)
70以下(C-MOS)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください