曜日別特売

L型クランプ

L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)L型クランプ - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

可動式くわえ部でしっかり挟める
力が入るソフトグリップ
六角スパナで強くしめられる
調整が早いスライド式

用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493216JL-150150
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
11493225JL-100100
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
11493241JL-500500
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
11493250JL-600600
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
11493259JL-200200
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
11493268JL-300300
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
11493277JL-10001000
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11493286JL-250250
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
11493295JL-800800
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
11493311JL-400400
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 部材固定 その他色々
製造業

スライド部、ネジ部がややキツメでしたがシリコンスプレーを塗布すると滑らかに動く様になり問題なく使用できる。  サイズや強度的な面もあると思いますが軽量の物があるともっと便利に使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする