キーストックエースLEDライト付

キーストックエースLEDライト付 - ノムラテックキーストックエースLEDライト付 - ノムラテックキーストックエースLEDライト付 - ノムラテックキーストックエースLEDライト付 - ノムラテック

鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。
カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。
施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。
倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。
ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。
暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!
【こんな時に便利】
・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。

仕様ライト付き材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55ブラック型番BAA-01内容量1個
注意
※電池(CR2032)は付属しませんのでご用意お願いいたします。
※湿気の多い所、水のかかるところではご使用になれません。
※防水加工はされておりませんので、収納物などの保管には十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509727BAA-01
5,480
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする