曜日別特売

キーストックエースMINI

キーストックエースMINI - ノムラテックキーストックエースMINI - ノムラテックキーストックエースMINI - ノムラテック

種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。
設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!
【こんな時に便利】
・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。

付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27ブラック型番BAA-02ロックダイヤル内容量1個
注意
※湿気の多い所、水のかかるところではご使用になれません。
※防水加工はされておりませんので、収納物などの保管には十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509736BAA-02
2,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする