曜日別特売

お知らせ窓付ワンタッチロック大2P

お知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2P - ノムラテック

施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。
【換気、防犯対策、転落防止に!】
【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】
【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】
・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。
・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。
操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。
大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。

材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)96×25×4入数(個)大×2内容量1個
注意
※窓と窓の隙間は4mm以上必要です。
※網戸での使用の場合は、特に防犯にはご注意ください。
※必ずサッシ枠に取付けてください。ガラス面には取付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509806N-1182シルバー
1,080
889
978(税込)
7日以内出荷
11509815N-1183ブロンズ
1,080
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする