曜日別特売

アイアンウッドAVボード

アイアンウッドAVボード - アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード - アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード - アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード - アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード - アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード - アイリスオーヤマ

約40型までの薄型テレビに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)ウォールナット/ ブラック耐荷重(kg)全体:30/天板:20/底板:10内寸法(mm)棚:920×311×100天板寸法(mm)1000×330本体質量(kg)8.1適合サイズ40型までの薄型テレビ(メーカー推奨)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×339×320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497766IWAB-1000R
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする