アイリスオーヤマ
積み重ねチェスト 3段 キャスター付き
工具不要で組み立てが簡単。奥行は50cmでウォークインクローゼットにも対応するサイズです。移動しやすいキャスター付きです。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
段数
積み重ね可能段数:3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×235
内容量
1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497669
NSBC-500-3C
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません