曜日別特売

人工羽毛立体二層掛け布団

人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団 - アイリスオーヤマ

より暖かさを追求しました。布団内部の空間をつぶさない立体マチ構造と、役割が異なる2層構造でより長く暖かさを維持。おうちで洗うことができるため、お手入れ簡単です。羽毛布団特有のニオイやアレルギーの心配もない安心素材です。不織布のバッグが付いているので、片付けや持ち運びも楽々です。

グレー素材側生地:ポリエステル85%、綿15%/中綿(下層):ポリエステル70%、アクリレート30%/中綿(上層):ポリエステル100%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体質量(kg)
充填量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497371KKF-WSB16-S150×21021.6kg
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497380KKF-WSB16-SD170×2102.21.8kg
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497389KKF-WSB16-D190×2102.52kg
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする