スリムチェスト

スリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマスリムチェスト - アイリスオーヤマ

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約10分程です。天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります

耐荷重(kg)引き出し1段:約4、天板:約2主要材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、他:ポリプロピレン内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497547CLN-323ライトベージュ2890309×395×625
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497556CLN-323ダークグレー2890309×395×625
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497565CLN-323ブルーグレー2890309×395×625
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497581CLN-323ピンクベージュ2890309×395×625
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497590CLN-324ライトベージュ3700309×395×810
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497599CLN-324ダークグレー3700309×395×810
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497608CLN-324ブルーグレー3700309×395×810
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497617CLN-324ピンクベージュ3700309×395×810
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497626CLN-325ライトベージュ4510309×395×995
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497635CLN-325ダークグレー4510309×395×995
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497651CLN-325ブルーグレー4510309×395×995
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
11497660CLN-325ピンクベージュ4510309×395×995
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする