曜日別特売

ウッドセンターテーブル

ウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

幅は広めの80cmで使いやすく、スリムな奥行きでお部屋にゆとりをもてます。小物を収納できる引き出し付きです。左右どちらでも取り付け可能です。天板にはメラミンを使用しており、熱や水に強く安心してお使いいただけます。床傷付き防止フェルトが付いています。

材質木製部分:合成樹脂化粧繊維板(メラミン・MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)全体20/天板15/底板3/引き出し2本体質量(kg)9.5引出し内寸法(mm)343×352×69本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×380×410内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497739WCT-800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 神棚
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の上に置いていた神棚。目線が背丈と変わらなかったので、こちらを棚の上に置いてその上に神棚を。白い壁なので違和感なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする