曜日別特売

ウッドサイドテーブル

ウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマ

ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。引出し付きです。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)ホワイト耐荷重(kg)全体12/天板10/引き出し2本体質量(kg)5.5引出し内寸法(mm)246×236×130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497748WST-300
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする