アイリスオーヤマ
ウッドAVボード
薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体30/天板20/底板10
本体質量(kg)
8.5
内寸(mm)
906×320×100
適合サイズ
40型までの薄型テレビ(メーカー推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×335×300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497730
WAB-950
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
離島
1
お送りできません