曜日別特売

ウッドデスク

ウッドデスク - アイリスオーヤマウッドデスク - アイリスオーヤマウッドデスク - アイリスオーヤマウッドデスク - アイリスオーヤマウッドデスク - アイリスオーヤマ

スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。2口コンセント付きで、ノートパソコンでの作業も可能です。オープンタイプで使いやすい収納棚付きです。床傷付き防止フェルトが付いています。

材質プリント紙化粧パーティクルボードホワイト耐荷重(kg)全体25/天板20/棚板5内寸法(mm)棚:754×300×70本体質量(kg)11.5定格入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497721WDK-800
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする