曜日別特売

ウッドペールストッカー

ウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマウッドペールストッカー - アイリスオーヤマ

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。スリムな奥行きのペールストッカーです。分別ができるペール2個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いが可能なので清潔に保てます。収納棚付きで、小物の収納や飾り棚としても使えます。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)/ペール:ポリプロピレン容量(L)ペール容量(1個あたり):15耐荷重(kg)全体:18/天板:5/固定棚板:5/ペール1個あたり4本体質量(kg)16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×290×804内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497678WPS-630ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11497687WPS-630ウォールナット/ ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする