曜日別特売

アイアンウッドセンターテーブル

アイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマアイアンウッドセンターテーブル - アイリスオーヤマ

使いやすいワイドとスリムな奥行きのセンターテーブルです。ノートパソコンやちょっとした作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板は丸角から四角に変わり、よりスタイリッシュな見た目になりました。リモコンやティッシュなどを収納できる棚付きです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。

材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)ウォールナット/ ブラック耐荷重(kg)全体:17/天板15/底板2内寸法(mm)棚:715×377×70天板寸法(mm)795×380本体質量(kg)7.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×402×415内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497775IWCT-800R
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする