アイリスオーヤマ
ラ・クッションラグ冷感ジェルタイプ
冷感ジェルで冷感持続性をUP。中材に冷感ジェル付きのウレタンを使用したことでひんやり感が持続。3cmのウレタン×キルティング生地で心地よい踏み心地を実現。
材質
表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン、冷感ジェル
滑り止め効果
あり
厚さ(cm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497861
ACRRG-1818
3.5
グレー
1850×1850×30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497870
ACRRG-1818
3.5
ベージュ
1850×1850×30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497879
ACRRG-1818
3.5
ブルー
1850×1850×30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497888
ACRRG-1824
4.6
グレー
1850×2400×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497897
ACRRG-1824
4.6
ベージュ
1850×2400×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497906
ACRRG-1824
4.6
ブルー
1850×2400×30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません