リバーシブルジョイントマット60cm16枚

リバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマリバーシブルジョイントマット60cm16枚 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。

材質ポリエチレン入数(枚)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20厚さ(cm)2適用畳数江戸間(88×176cm):6枚/京間(95×191cm):8枚床暖房使用可内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497459JMRV-616モカブラウン/
ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497468JMRV-616グレー/ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11497459
2025-08-28
用途: 保育
卸売・小売業

大判でとても使いやすいです。
汚れても簡単に落ちるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする