日本技研工業
業務用手提げポリ袋 お弁当用
お弁当用手提げポリ袋です。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.014
色
乳白
入数(枚)
100
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11502438
RB-BSW
220
小
350
130
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11502447
RB-BLW
250
大
400
200
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください