ATG
耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。
タッチスクリーン対応
用途
マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質
繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
1.3
色
ブラック
規格
REACH準拠
入数(双)
1
機能
耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応
ゲージ数
15
耐切創性
2F
特性
Sanitized加工、シリコンフリー
各種認証
Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証
EN388規格
4243F(2016規格)
タッチスクリーン
対応
内容量
1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11496960
44-6745F-S
635-3302
S
22
7
17.4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11496969
44-6745F-M
635-3300
M
23.5
7.4
18.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11496978
44-6745F-L
635-3301
L
24
7.6
19.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
11496987
44-6745F-XL
635-3303
XL
25
8
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください