曜日別特売

耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D

耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D - ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D - ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D - ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D - ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D - ATG

マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。
タッチスクリーン対応

用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性3D特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4343D(2016規格)タッチスクリーン対応内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1149693544-4745D-S635-3297S22718
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
1149695144-4745D-XL635-3299XL25820.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする