曜日別特売

ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット

ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)ラタン調 ガーデンテーブル&チェア 4点セット - YAMAZEN(山善)

簡単にお庭、ベランダ、バルコニーがリゾートスタイルに変身
樹脂製なので天然木製に比べて雨ざらしにも強く、ローメンテナンス
細部まで丁寧に編みこまれたラタン調デザインネジ、工具不要で簡単に組立ができるラタン調ガーデンファニチャー4点セット
パーツをハメ込むだけなので女性でも簡単に組立ができます
カラーは本体部が高級感のあるブラック、クッションは清潔感のあるアイボリー

用途ベランダやお庭をくつろぎの空間に。ガーデン テーブル セット ラタン調 4点セット 簡単組立 ネジ不要 組立工具不要 樹脂製セット内容テーブル×1、チェア×2、ソファ×1材質本体:ポリプロピレン、クッション:(生地)ポリエステル(中材)ウレタンフォームブラック耐荷重(kg)(目安)テーブル:約8、チェア:約90kgの方が1人で使用できる程度本体質量(kg)テーブル:2.4、チェア:6.5、ソファ:10.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:70×50.5×38、チェア:69.4×62.5×75、ソファ:121×62.5×75組立時間約20-30分座面高(cm)43(うち5はクッション部)※チェア、ソファ共通内容量1セット
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※クッションは防水仕様ではありませんので、雨などの日は室内に保管いただくことをおすすめいたします
※荷重の目安は垂直荷重の目安になります。耐荷重ではございません。設置場所の環境などによって異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509700LUD-4S
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする