曜日別特売

高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式
生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能
126度のヘッジ角度調節が可能。
刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート

用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5内容量1セット
取扱説明書:(3.31MB)
注意
※切断能力は枝の種類、使用環境などで異なります
※刈り込み時の注意点:前準備として8mm以上の太い枝は、あらかじめ園芸はさみ等で刈り取ってから刈り込みしてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509657PHT-1015
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする