曜日別特売

4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス - YAMAZEN(山善)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー
肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
【ガーデンソー仕様】
高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単
低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能
【ヘッジトリマー仕様】
生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能
126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください
刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能

用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5内容量1セット
取扱説明書:(4.82MB)
注意
※切断能力は枝の種類、使用環境などで異なります
※20mm以上の太い枝は枝キャッチャーを外してご使用ください
※枝切刃は生木や枝用の剪定用ブレードですので、金属・レンガ・プラスチックなどには使用しないでください
※刈り込み時の注意点:前準備として8mm以上の太い枝は、あらかじめ園芸はさみ等で刈り取ってから刈り込みしてください
※発売記念のバッテリー追加キャンペーンは数量に達し次第終了となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509666PHS-1025
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする