DAIM
ブラックタワー
ブラックベースの支柱、アームとして植物をサポート。直接土に挿して、露地栽培やプランター栽培のサポート支柱としても使用できます。生育状況に合わせてアームの位置を調節できます。
用途
野菜栽培や、つる性植物の生育をサポート。
セット内容
支柱:4本、アーム:12本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、PE、PP
色
黒
長さ(cm)
150
太さ(mm)
支柱:11
内容量
1セット(11mm×1500mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497100
-
オープン
¥
1,159
¥
1,275
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください