楽釘アンカー

楽釘アンカー - DAIM楽釘アンカー - DAIM楽釘アンカー - DAIM楽釘アンカー - DAIM楽釘アンカー - DAIM

すぐに使えて、打ち込みやすく抜けにくい。返し付き楽釘。剣先返し付き形状で抜け強度約1.8倍(メーカー既存品比)。釘に押さえ板がついており、作業性アップ。釘も頭も大きく、硬い土壌も打ち込みがカンタン。手間なくそのままドンドン打ち込めます。

用途防草シートの押さえに。材質スチール、PE太さ(mm)5
注意
※シート固定以外では使用しないでください。釘を打ち込む際、埋設された配管がないか確認の上設置をおこなってください。(配管を破損する恐れがあります。ご注意下さい。)安全のため、必ず手袋等を着用して作業の行って下さい。火の側や高温になる場所でのご使用はお止めください。先端が尖っています。ケガにご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497057-1袋(15cm×10本)1510
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
11497066-1袋(15cm×50本)1550
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
36233158-1袋(20cm×10本)2010
オープン
398
438(税込)
6日以内出荷
36233167-1袋(20cm×50本)2050
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
36233176-1袋(15cm×100本)1550
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする