曜日別特売

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証)

27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/TypeC(PD65W)/スピーカー/チルト/高さ調整/3年保証) - LG

27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載 スピーカー内蔵モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)4規格FHD消費電力(W)22サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×412~492×219(スタンド付)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/Type-C/USB高さ調節高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1149653127MS570B-B
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする