27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG

27インチ UHD 4K IPSモニター。シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。あらゆる角度から見ても色変化の少なく、発色が鮮やかかつ自然な色合いを表示するIPSパネルを採用しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6.8規格4K消費電力(W)25サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×389~539×253(スタンド付)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ホワイト出入力端子HDMI/DP高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300角度調節チルト&スウィーベル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1149648827US550-W
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする