曜日別特売

31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)

31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG31.5インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/VA/アンチグレア/HDMIx2/DP/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) - LG

31.5インチ UHD 4K モニター。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。DASモード 本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。ブラックスタビライザー 映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)7規格4K消費電力(W)32サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×487~597×239(スタンド付)コントラスト比3000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度4ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/DP高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250角度調節チルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1149650632UR550K-B
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする