ヤマニパッケージ
ギフトトレー Yストライプ
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
サイズ
L
入数(枚)
100
本体質量(g)
115
内寸法(mm)
255×170×80
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506227
EE-415
マゼンタ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506236
EE-416
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506245
EE-417
ブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506261
EE-418
イエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください