ヤマニパッケージ
ストロベリーボックス平250g
中身が見えて、積み重ね可能。イチゴ×ドットが可愛いパッケージ!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
サイズ
小
入数(枚)
100
本体質量(g)
73
内寸法(mm)
265×200×55
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506306
L-2506
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください