ヤマニパッケージ
フルーツバスケット
紙でできたカゴ。積み重ね可能で、在庫スペース軽減!
用途
ギフト用
材質
合紙(400g/400g)PEプラネジ黒
色
ブラック
サイズ
小
入数(枚)
30
本体質量(g)
343
内寸法(mm)
340×260×240(底220×195×70)
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506288
L-2474
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください