ヤマニパッケージ
グレースピーチ
グレスピーチシリーズ。
用途
ギフト用
材質
フタ270g/EF貼合 身BF
形状
フタ・身式
入数(枚)
50
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11506769
L-2499
1.8
367.5
205×295×110
2Lサイズの桃が5個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506778
L-2500
2
398
225×315×110
2Lサイズの桃が6個
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11506796
L-2507
2.5
420
255×315×110
Lサイズの桃が8個
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください