ヤマニパッケージ
自然の華セロ付
セロ付き乾物詰合せ箱。海の幸を詰め合わせた特別なギフトにどうぞ。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 枠/OPP
形状
フタ・身式
色
クリーム
入数(枚)
100
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507049
SK-12
中
155
190×275×25
パーツ数:3
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507058
SK-13
大
183
225×315×25
パーツ数:4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください