肉箱 3段 FS

肉箱 3段 FS - ヤマニパッケージ

シックな黒木目の柄が、中のお肉を引き立てます!

用途ギフト用材質段ボール E段形状フタ・身式ブラックサイズ80サイズ入数(枚)50本体質量(g)400内寸法(mm)215×288×100数量(個)パーツ数:5FSC認証認定FSC認証番号C134978内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11506997NK-456FS
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする